曜日別特売

毛玉フリー 毛玉取りブラシ

毛玉フリー 毛玉取りブラシ - シンコハンガー毛玉フリー 毛玉取りブラシ - シンコハンガー毛玉フリー 毛玉取りブラシ - シンコハンガー毛玉フリー 毛玉取りブラシ - シンコハンガー毛玉フリー 毛玉取りブラシ - シンコハンガー毛玉フリー 毛玉取りブラシ - シンコハンガー

電池を使わないエコ商品。繰り返し使えるので環境にやさしく経済的。

材質本体/ABS樹脂 プッシュボタン/ポリアセタール ブラシ/ナイロン(パイル)100%寸法(mm)48×44×114ピンク繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17403368H-07
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする