22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット

22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット - ブレイン

背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。
ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。
ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
22Vの高出力で風量の違いを体感してください。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約80×28×120シルバープリント柄質量(g)バッテリー:約360タイプフルセット出力強22V、中15V、弱10V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)20000風量(L/min)強約97、中約66、弱約40使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15内容量1セット
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※22Vバッテリー、ファンには付属の22V用胸スイッチケーブルを使用してください。
※他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405800MESH-KB-101-22M-L約118約44約65
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405809MESH-KB-101-22LL-XL約122約46約67
34,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする