7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ

7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ - ブレイン

シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。
胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。
胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。
ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)タイプ服のみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン、バッテリーなどのデバイスは付属しておりません。胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。
※リチウムイオンバッテリー(別売)は、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405721MESH-KB-111-1ネイビー×ブラックM-L約118約44約65
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405730MESH-KB-111-1ネイビー×ブラックLL-XL約122約46約67
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405739MESH-KB-111-1グレー×ブラックM-L約118約44約65
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405748MESH-KB-111-1グレー×ブラックLL-XL約122約46約67
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405757MESH-KB-111-1ブラック×ブラックM-L約118約44約65
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
17405766MESH-KB-111-1ブラック×ブラックLL-XL約122約46約67
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする