曜日別特売

NBD平机

NBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2KNBD平机 - Y2K

パソコンデスク、ワークデスクなど、様々な使い方ができるシンプルなオフィスデスクです。
天板は船底タイプで、十分な強度を保ちながら軽量に仕上げました。
4種類の色の組み合わせでどんな場所にもあわせやすい平デスクです。
幅サイズは800、1000、1200、1400mmの4種類
天板をホワイト、ナチュラルの2色、脚はホワイトとブラックの2色ご用意
センター引出しを装備

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造) + メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂高さ(mm)720奥行(mm)700耐荷重(kg)50(均等荷重)引出し耐荷重(kg)5.0(均等荷重)内容量1台
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17412267NBD-0870-NAWH80020ナチュラル/ホワイト607×310×36
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
17412276NBD-0870-NABK80020ナチュラル/ブラック607×310×36
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412285NBD-0870-WHWH80020ホワイト/ホワイト607×310×36
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412301NBD-0870-WHBK80020ホワイト/ブラック607×310×36
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412310NBD-1070-NAWH100024.5ナチュラル/ホワイト左:450×310×36、右:250×310×36
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412319NBD-1070-NABK100024.5ナチュラル/ブラック左:450×310×36、右:250×310×36
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412328NBD-1070-WHWH100024.5ホワイト/ホワイト左:450×310×36、右:250×310×36
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412337NBD-1070-WHBK100024.5ホワイト/ブラック左:450×310×36、右:250×310×36
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412346NBD-1270-NAWH120027ナチュラル/ホワイト450×310×36
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月17日
17412355NBD-1270-NABK120027ナチュラル/ブラック450×310×36
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412371NBD-1270-WHWH120027ホワイト/ホワイト450×310×36
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412380NBD-1270-WHBK120027ホワイト/ブラック450×310×36
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412389NBD-1470-NAWH140029.5ナチュラル/ホワイト550×310×36
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412398NBD-1470-NABK140029.5ナチュラル/ブラック550×310×36
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412407NBD-1470-WHWH140029.5ホワイト/ホワイト550×310×36
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
17412416NBD-1470-WHBK140029.5ホワイト/ブラック550×310×36
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする