Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
シフトエクステンダー
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質
アルミニウム
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401618
3001
ブラック
シフトエクステンダー 1インチ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401627
3000
ポリッシュ
シフトエクステンダー 1インチ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401636
3002
レッド
シフトエクステンダー 1インチ
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401661
3006
ブラック
シフトエクステンダー 2インチ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401670
3005
ポリッシュ
シフトエクステンダー 2インチ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401679
3007
レッド
シフトエクステンダー 2インチ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401767
3011
ブラック
シフトエクステンダー 3インチ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401776
3010
ポリッシュ
シフトエクステンダー 3インチ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401785
3012
レッド
シフトエクステンダー 3インチ
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401837
3016
ブラック
シフトエクステンダー 4インチ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401846
3015
ポリッシュ
シフトエクステンダー 4インチ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401855
3017
レッド
シフトエクステンダー 4インチ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください