Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
エアコンリング
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
ステンレス
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
備考
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401505
2145
ステンレスヘアライン
エアコン吹き出し口周りのベントリング。両面テープ(貼付済)にて固定。
エアコンリング
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401645
2146
ブラックステンレスヘアライン
エアコン吹き出し口周りのベントリング。両面テープ(貼付済)にて固定。
エアコンリング
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401880
2138
ステンレスヘアライン
純正のエアコンベントリングに沿った3D形状。1台分セット。両面テープ(貼付済)にて固定
エアコンリング 3Dタイプ
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401889
2144
ステンレスミラーポリッシュ
純正のエアコンベントリングに沿った3D形状。1台分セット。両面テープ(貼付済)にて固定
エアコンリング 3Dタイプ
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402178
2139
ブラックステンレスヘアライン
純正のエアコンベントリングに沿った3D形状。1台分セット。両面テープ(貼付済)にて固定
エアコンリング 3Dタイプ
¥
8,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください