Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
メーターニードルキャップ
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:接着剤等を使用せずに装着できます。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
材質
アルミニウム
タイプ
メーターニードルキャップ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】2110 / 2108 / 2113 / 2118 / 2228 / 2255 / 2111 / 2109 / 2117 / 2119 / 2254 / 2264 / 2234 / 2236 / 2279
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17402160
2121
ブラック
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401968
2120
シルバー
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください