曜日別特売

カップホルダー

カップホルダー - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)カップホルダー - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)カップホルダー - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)カップホルダー - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)カップホルダー - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2159
販売備考:同社製カップホルダーおよびアッシュトレイフレームに使用します。背の高いカップの転倒を防ぎます。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:カップホルダーエクステンダー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2150,2155,2151,2153,2156,2157,2167,2162,2163,2168,2164,2165

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質ステンレスステンレスヘアラインタイプカップホルダーエクステンダー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2150 / 2155 / 2151 / 2153 / 2156 / 2157 / 2167 / 2162 / 2163 / 2168 / 2164 / 2165内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174015212159
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする