曜日別特売

メーターゲージガラスレンズ

メーターゲージガラスレンズ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターゲージガラスレンズ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターゲージガラスレンズ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターゲージガラスレンズ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターゲージガラスレンズ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターゲージガラスレンズ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。反射防止コーティングガラスを採用。独自のデザインでディープスタイルを表現しより一層メーター回り際立てます。

材質アルミ/ガラス備考反射防止コーティングガラスを採用。取付に接着剤が必要ですので別途ご用意ください。タイプメーターゲージガラスレンズ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174031762281マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C【品番】2110 / 2108 / 2113 / 2118 / 2228 / 2255 / 2111 / 2109 / 2117 / 2119 / 2254 / 2264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174031852283マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C【品番】2234 / 2236 / 2279
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする