Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
エアコンパネルカバー
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
材質
ステンレス
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401496
2130
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
ステンレスヘアライン
エアコンスイッチパネルカバー
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402300
2127
マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
ステンレスヘアライン
エアコンパネルカバー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402309
2126
マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
ステンレスミラーポリッシュ
エアコンパネルカバー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください