Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
ハザードスイッチ
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
材質
ステンレス
備考
カプラーオン設計。NB後期のみ適合します、前期はカプラー形状が異なる為装着不可です。
タイプ
ハザードスイッチ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17402449
2173
ステンレスヘアライン
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402458
2174
ステンレスミラーポリッシュ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402467
2178
ブラックステンレスヘアライン
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください