ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。樹脂製のセンターパネルをステンレスパネルで多くことにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
販売備考:センターパネルカバーとシフトパネルカバーのセット。両面テープで装着します。必要に応じて両面テープ等を追加してください。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
タイプ:センターパネルカバー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。


