Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
メーターリング ディープスタイル
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
材質
アルミニウム
色
シルバー
タイプ
メーターリングディープスタイル
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401408
2280
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
【品番】2108 / 2109 / 2110 / 2111 / 2113 / 2117 / 2118 / 2119 / 2128 / 2254 / 2255 / 2264
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17403036
2282
マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
【品番】2234 / 2236 / 2279 / 2107
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください