Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
カップホルダー P/Wスイッチ一体型
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
タイプ
カップホルダー
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※純正センターコンソールにネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。P/Wスイッチカプラーは純正同形状です。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17402826
2162
ステンレスヘアライン
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402869
2163
ブラック
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402966
2167
ブラックステンレスヘアライン
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください