曜日別特売

ヴィンテーシスタイルドアプル

ヴィンテーシスタイルドアプル - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテーシスタイルドアプル - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテーシスタイルドアプル - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテーシスタイルドアプル - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテーシスタイルドアプル - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ヴィンテーシスタイルドアプル - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。内装の取っ手をベルト形状に変えることによってよりスパルタンテイストになります。固定部分のデザインも選べるので、車両に合わせてお選びください。
販売備考:左右セット

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NCEC材質アルミニウムタイプヴィンテーシスタイルドアプル内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】2074 / 2075内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174027382080シルバー
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
174027902081ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
174027992082レッド
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
174027472083ポリッシュ
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする