曜日別特売

メーターパネル(クラスターベゼル)

メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)メーターパネル(クラスターベゼル) - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のメーターパネル(クラスターベゼル)からステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。

材質ステンレスタイプメーターパネル(クラスターベゼル)内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174018012271マツダ[MAZDA]:ロードスターNCECステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
174018102270マツダ[MAZDA]:ロードスターNCECステンレスポリッシュ車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
174018192107マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
174019772110マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
7,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
174019862111マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
7,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
174022752272マツダ[MAZDA]:ロードスターNCECブラックステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
8,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
174023702234マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
9,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
174024762108マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cブラックステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
10,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
174024852109マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8Cブラックステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
10,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
174026412236マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8Cブラックステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032012113マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cステンレスヘアライン純正メーターパネル(クラスターベゼル)ウインカー部の穴を拡張加工する必要があります。
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032102117マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8Cステンレスヘアライン純正メーターパネル(クラスターベゼル)ウインカー部の穴を拡張加工する必要があります。
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032192118マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cブラックステンレスヘアライン純正メーターパネル(クラスターベゼル)ウインカー部の穴を拡張加工する必要があります。
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032282119マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8Cブラックステンレスヘアライン純正メーターパネル(クラスターベゼル)ウインカー部の穴を拡張加工する必要があります。
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032372228マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032462254マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032552279マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8Cステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032712255マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6Cブラックステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174032802264マツダ[MAZDA]:ロードスターNA8Cブラックステンレスヘアライン車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする