Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
シフトノブ
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質
アルミニウム
タイプ
シフトノブ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
備考
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401941
2450
アルミヘアライン
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2460 / 2470 / 2480 / 2410
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401950
2460
アルミヘアライン
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2450 / 2470 / 2480 / 2410
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17401959
2470
アルミヘアライン
MT車専用。
【品番】2450 / 2460 / 2480 / 2410
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402099
2451
ブラック
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2461 / 2471 / 2481 / 2411
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402108
2452
レッド
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2462 / 2472 / 2482 / 2412
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402117
2461
ブラック
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2451 / 2471 / 2481 / 2411
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402126
2462
レッド
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2452 / 2472 / 2482 / 2412
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402151
2472
レッド
MT車専用。
【品番】2452 / 2462 / 2482 / 2412
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402221
2453
クローム
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2463 / 2473 / 2483
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402230
2463
クローム
MT車専用。純正ウレタンノブより1インチ長くより正確なシフトフィールを実現。
【品番】2453 / 2473 / 2483
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402239
2473
クローム
MT車専用。
【品番】2453 / 2463 / 2483
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402135
2471
ブラック
MT車専用。
【品番】2451 / 2461 / 2481 / 2411
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください