Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
アッシュトレイフレーム P/Wスイッチカバー一体型
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
タイプ
アッシュトレイフレーム
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※純正灰皿を取り外しネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401828
2157
ステンレスヘアライン
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
17402169
2156
ブラックステンレスヘアライン
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください