メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2610
販売備考:付属のボルトで装着
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:フットレストカバー
色[カラー]:ステンレスミラーポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2145,2146


