メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2150
販売備考:純正灰皿を取り外しネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。純正灰皿との同時装着不可です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:カップホルダー
色[カラー]:ステンレスヘアライン
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
オプション:品番:2159


