販売備考:NA用センターコンソールレスキット。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:センターコンソールレスキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:2750-1,2751,2755


