Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
カップホルダー P/Wスイッチカバー一体型
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
タイプ
カップホルダー
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※純正灰皿を取り外しネジ留めにて取り付けをするため穴あけ加工が必要です。純正灰皿との同時装着不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17401916
2153
ステンレスヘアライン
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17402196
2151
ブラックステンレスヘアライン
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください