360度回転デュアルカメラ内視鏡

360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡 - SK(新潟精機)

360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。
IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。
大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。
カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。
1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。
カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。

用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ内容量1個
関連資料:(1.37MB)取扱説明書:(0.62MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438761E902-RDケーブル:4.5×2
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
17438770E905-RDケーブル:4.5×5
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
17438779E910-RDケーブル:4.5×10
60,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする