冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード

冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード - アイスジャパン冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード - アイスジャパン冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード - アイスジャパン冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード - アイスジャパン

冷凍輸送・冷凍保管等に最適で、ドライアイス代替として使用できる-16℃タイプの超低温保冷材(保冷剤)です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。
内容物が劣化しにくく長時間使用が可能です。
洗浄可能なので、衛生的に何度もご使用頂けます。
生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。
安心・高品質の日本製です。

用途
ドライアイス代替の冷凍輸送用保冷材(保冷剤)として
生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に
※800gタイプはバイオクールフレッシュ対応
保冷材:グリーン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
推奨凍結温度・時間:-18~-20℃で48時間程度/-30℃以下で24時間程度
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070955FIH-13H-161式(44個)180×95×26保冷材:約350
10,120
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070971FIH-15H-161式(28個)180×150×28保冷材:約500
8,820
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02672629FIH18H-161式(16個)288×195×22保冷材:約800
8,400
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19717891FIH-16D100-3601式(360個)200×265×30保冷材:約1000
187,200
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17438438FIH-10H-161式(12個)200×265×30保冷材:約1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17438438FIH-10H-1619717891FIH-16D100-360FIH-10H-16 冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハード アイスジャパン 19717891冷凍用 -16℃保冷材 フリーザーアイスハードアイスジャパン1式(360個)
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする