曜日別特売

A320M タップ用クイックチェンジチャック

A320M タップ用クイックチェンジチャック - ワルター

工具アダプターです。

用途
各種切削加工。
切削加工用アダプター。
材質スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャンク
寸法OAL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17427545A320M.0.40.110.19803-2295NTC40110
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427561A320M.0.50.136.31803-2296NTC50136
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427570A320M.0.63.180.48803-2297NTC63180
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427579A320M.0.63.196.60803-2298NTC63196
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする