曜日別特売

C330ER25コレット

C330ER25コレット - ワルター

ERコレットです。

用途
各種切削加工。
切削加工のアクセサリー部品。
材質スチールコレットタイプER穴径(mm)16内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17431000C330.16.020803-2766
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431009C330.16.030803-2767
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431018C330.16.040803-2768
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431027C330.16.050803-2769
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431036C330.16.060803-2770
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431045C330.16.070803-2771
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431061C330.16.080803-2772
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431070C330.16.090803-2773
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431079C330.16.100803-2774
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431088C330.16.110803-2775
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431097C330.16.120803-2776
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431106C330.16.130803-2777
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431115C330.16.140803-2778
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431131C330.16.150803-2779
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
17431140C330.16.160803-2780
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする