C.-ASH 軸方向アダプター

C.-ASH 軸方向アダプター - ワルターC.-ASH 軸方向アダプター - ワルター

Walter CAPTO 工具アダプターです。

用途
旋削加工。
切削加工用アダプター。
材質スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
使用工具
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17433468C6-ASHS-58115-32装置側:C6826-075632×25115
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434037C8-ASHL-40140-32装置側:C8826-076755×32140
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434046C8-ASHL45-50135-32装置側:C8826-0768特殊135
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434055C8-ASHR-40140-32装置側:C8826-077055×32140
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434071C8-ASHR45-50135-32装置側:C8826-0771特殊135
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする