プロトティップ
ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル90° TAXコート
ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ミーリング加工。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
首長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17428778
AH3E58318-E12-1/2
825-9796
28.2956
4.8514
12.2936
14.605
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428787
AH3E58318-E16-5/8
825-9797
35.7124
6.5024
15.494
18.6944
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください