プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
65
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17434956
E2031406-M10
802-7812
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434965
E2031406-M3
802-7813
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434981
E2031406-M4
802-7814
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434990
E2031406-M5
802-7815
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17434999
E2031406-M6
802-7816
80
1
M6
5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435008
E2031406-M7
802-7817
80
1
M7
6
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435017
E2031406-M8
802-7818
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435026
E2031406-M9
802-7819
90
1.25
M9
7.75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435035
E2031416-M10
802-7820
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435051
E2031416-M4
802-7821
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435060
E2031416-M5
802-7822
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435069
E2031416-M6
802-7823
80
1
M6
5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435078
E2031416-M7
802-7824
80
1
M7
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435087
E2031416-M8
802-7825
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435096
E2031436-M10
802-7826
200
1.5
M10
8.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435105
E2031436-M4
802-7827
125
0.7
M4
3.3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435121
E2031436-M5
802-7828
140
0.8
M5
4.2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435130
E2031436-M6
802-7829
160
1
M6
5
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435139
E2031436-M8
802-7830
180
1.25
M8
6.75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435148
E2031446-M10
802-7831
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435157
E2031446-M6
802-7832
80
1
M6
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435166
E2031446-M8
802-7833
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435175
E2031466-M10
802-7834
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435191
E2031466-M4
802-7835
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435200
E2031466-M5
802-7836
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435209
E2031466-M6
802-7837
80
1
M6
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435218
E2031466-M8
802-7838
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435227
E20314-M10
802-7839
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435236
E20314-M3
802-7840
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435245
E20314-M4
802-7841
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435261
E20314-M5
802-7842
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435270
E20314-M6
802-7843
80
1
M6
5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435279
E20314-M7
802-7844
80
1
M7
6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435288
E20314-M8
802-7845
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435297
E2036406-M12
802-7847
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435306
E2036406-M14
802-7848
110
2
M14
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435315
E2036406-M16
802-7849
110
2
M16
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435331
E2036406-M18
802-7850
125
2.5
M18
15.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435340
E2036406-M20
802-7851
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435349
E2036406-M22
802-7852
140
2.5
M22
19.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435358
E2036406-M24
802-7853
160
3
M24
21
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435367
E2036406-M30
802-7854
180
3.5
M30
26.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435376
E2036416-M12
802-7855
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435385
E2036416-M14
802-7856
110
2
M14
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435401
E2036416-M16
802-7857
110
2
M16
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435410
E2036416-M18
802-7858
125
2.5
M18
15.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435419
E2036416-M20
802-7859
140
2.5
M20
17.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435428
E2036416-M24
802-7860
160
3
M24
21
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435437
E2036436-M12
802-7861
220
1.75
M12
10.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435446
E2036436-M16
802-7862
220
2
M16
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ