曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)

HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ) - プロトティップ

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17435611E23314-UNF10802-7989700.7938UNFNo.104.1
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435620E23314-UNF1/4802-7990800.9071UNF1/45.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435629E23364-UNF1/2802-79931001.27UNF1/211.5
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435638E23364-UNF3/4802-79941101.5875UNF3/417.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435647E23364-UNF3/8802-79951001.0583UNF3/88.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435656E23364-UNF5/16802-7996901.0583UNF5/166.9
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435665E23364-UNF5/8802-79971001.4111UNF5/814.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435681E23364-UNF7/16802-79981001.27UNF7/169.9
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435690E23364-UNF7/8802-79991251.8143UNF7/820.4
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17435699E23364-UNF9/16802-80001001.4111UNF9/1612.9
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする