プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E-PM
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17428629
AEP2351302-UNF10
802-7571
70.0024
UNFNo.10
4.1
32
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428638
AEP2351302-UNF1/4
802-7570
80.01
UNF1/4
5.5
28
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428647
AEP2351302-UNF3/8
802-7572
99.9998
UNF3/8
8.5
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428656
AEP2351302-UNF5/16
802-7573
89.9922
UNF5/16
6.9
24
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428699
AEP2356302-UNF1/2
802-7578
99.9998
UNF1/2
11.5
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428708
AEP2356302-UNF3/4
802-7579
110.0074
UNF3/4
17.5
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428717
AEP2356302-UNF5/8
802-7580
99.9998
UNF5/8
14.5
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428726
AEP2356302-UNF7/16
802-7581
99.9998
UNF7/16
9.9
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください