プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E-PM
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17428665
AEP2351312-UNF1/4
802-7575
80.01
UNF1/4
5.5
28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428681
AEP2351312-UNF3/8
802-7576
99.9998
UNF3/8
8.5
24
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428690
AEP2351312-UNF5/16
802-7577
89.9922
UNF5/16
6.9
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428735
AEP2356312-UNF1/2
802-7582
99.9998
UNF1/2
11.5
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428751
AEP2356312-UNF3/4
802-7583
110.0074
UNF3/4
17.5
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428760
AEP2356312-UNF5/8
802-7584
99.9998
UNF5/8
14.5
18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428769
AEP2356312-UNF7/16
802-7585
99.9998
UNF7/16
9.9
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください