プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
THL
材質
HSS-E-PM
精度
2B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17428471
AEP2251302-UNC10
802-7546
70.0024
UNCNo.10
3.9
24
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428480
AEP2251302-UNC1/4
802-7545
80.01
UNC1/4
5.1
20
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428489
AEP2251302-UNC3/8
802-7547
99.9998
UNC3/8
8
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428498
AEP2251302-UNC4
802-7548
56.007
UNCNo.4
2.35
40
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428507
AEP2251302-UNC5/16
802-7549
89.9922
UNC5/16
6.6
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428516
AEP2251302-UNC6
802-7550
56.007
UNCNo.6
2.85
32
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428525
AEP2251302-UNC8
802-7551
62.992
UNCNo.8
3.5
32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428541
AEP2251312-UNC1/4
802-7552
80.01
UNC1/4
5.1
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428550
AEP2251312-UNC3/8
802-7553
99.9998
UNC3/8
8
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428559
AEP2251312-UNC5/16
802-7554
89.9922
UNC5/16
6.6
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428568
AEP2256302-UNC1/2
802-7555
110.0074
UNC1/2
10.8
13
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428577
AEP2256302-UNC3/4
802-7556
124.9934
UNC3/4
16.5
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428586
AEP2256302-UNC5/8
802-7557
110.0074
UNC5/8
13.5
11
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428595
AEP2256312-UNC1/2
802-7558
110.0074
UNC1/2
10.8
13
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428611
AEP2256312-UNC3/4
802-7559
124.9934
UNC3/4
16.5
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17428620
AEP2256312-UNC5/8
802-7560
110.0074
UNC5/8
13.5
11
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください