プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17424621
20416-M1.4
802-6704
40
0.3
M1.4
1.1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424630
20416-M1.6
802-6705
40
0.35
M1.6
1.25
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424639
20416-M1.8
802-6706
40
0.35
M1.8
1.45
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424648
20416-M10
802-6707
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424657
20416-M2
802-6708
45
0.4
M2
1.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424666
20416-M2.2
802-6709
45
0.45
M2.2
1.75
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424675
20416-M2.5
802-6710
50
0.5
M2.5
2.05
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424691
20416-M3
802-6711
56
0.6
M3
2.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424700
20416-M3.5
802-6712
56
0.6
M3.5
2.9
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424709
20416-M4
802-6713
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424718
20416-M4.5
802-6714
70
0.75
M4.5
3.7
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424727
20416-M5
802-6715
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424736
20416-M6
802-6716
80
1
M6
5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424745
20416-M8
802-6717
90
1.25
M8
6.8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください