曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルヘリサートねじ)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルヘリサートねじ) - プロトティップ

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1742443820207-EGM4802-6491700.7M43.3
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742444720207-EGM5802-6492800.8M54.2
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742445620207-EGM6802-6493901M65
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742446520207-EGM8802-64941001.25M86.75
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする