プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
材質
HSS-E-PM
精度
ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17425601
7021366-M10
802-7197
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425610
7021366-M3
802-7198
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425619
7021366-M4
802-7199
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425628
7021366-M5
802-7200
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425637
7021366-M6
802-7201
80
1
M6
5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425646
7021366-M8
802-7202
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください