プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17424761
214101-M10X1
802-6898
90
1
M10
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424770
214101-M12X1.25
802-6901
100
1.25
M12
10.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424779
214101-M12X1.5
802-6902
100
1.5
M12
10.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424788
214101-M8X1
802-6903
90
1
M8
7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424797
21416-M10X1
802-6912
90
1
M10
9
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424806
21416-M8X0.75
802-6913
80
0.75
M8
7.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424815
21416-M8X1
802-6914
90
1
M8
7
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください