プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17424517
204101-M10
802-6621
100
1.5
M10
8.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424526
204101-M12
802-6622
110
1.75
M12
10.25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424535
204101-M16
802-6623
110
2
M16
14
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424551
204101-M3
802-6624
56
0.5
M3
2.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424560
204101-M4
802-6625
63
0.7
M4
3.3
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424569
204101-M5
802-6626
70
0.8
M5
4.2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424578
204101-M6
802-6627
80
1
M6
5
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424587
204101-M8
802-6628
90
1.25
M8
6.75
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください