曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNFねじ) - プロトティップ

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TICN材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17427168A2320766-UNF0802-746841.2750.3175UNFNo.01.25
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427177A2320766-UNF10802-747060.3250.7938UNFNo.104.1
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427186A2320766-UNF1/4802-747263.50.9071UNF1/45.5
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427195A2320766-UNF3/8802-747374.61251.0583UNF3/88.5
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427211A2320766-UNF5/16802-747469.056251.0583UNF5/166.9
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427290A2325766-UNF1/2802-749085.7251.27UNF1/211.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427299A2325766-UNF3/4802-7491107.951.5875UNF3/417.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427308A2325766-UNF5/8802-749296.83751.4111UNF5/814.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427317A2325766-UNF7/16802-749380.168751.27UNF7/169.9
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427326A2325766-UNF9/16802-749591.281251.4111UNF9/1612.9
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする