プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
3B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17425391
234101-UNJF10
802-7071
70
UNJF10
4.15
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425400
234101-UNJF1/4
802-7072
80
UNJF1/4
5.6
28
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425409
234101-UNJF3/8
802-7073
100
UNJF3/8
8.6
24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425418
234101-UNJF5/16
802-7074
90
UNJF5/16
7
24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425427
234101-UNJF6
802-7075
56
UNJF6
2.95
40
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425436
234101-UNJF8
802-7076
63
UNJF8
3.6
36
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください