曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(貫通穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(貫通穴用) - プロトティップ

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度3B仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17425235232079-EGUNF10EGUNF105.168032802-695215
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425251232079-EGUNF1/4EGUNF1/46.789028802-695318
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425260232079-EGUNF5/16EGUNF5/168.41010024802-695420
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする