曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(ANSI規格タップ) - プロトティップ

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM精度3B仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17427116A2320760-UNF0UNFNo.00.31751.253.581441.2755.5118802-7459
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427125A2320760-UNF10UNFNo.100.79384.14.927660.32518.0086802-7461
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427141A2320760-UNF1/4UNF1/40.90715.56.47763.516.002802-7463
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427150A2320760-UNF3/8UNF3/81.05838.59.677474.612518.9992802-7464
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427159A2320760-UNF8UNFNo.80.70563.54.267253.97515.0114802-7467
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427238A2325760-UNF1/2UNF1/21.2711.59.321885.72524.003802-7483
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427247A2325760-UNF3/4UNF3/41.587517.514.986107.9529.9974802-7484
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427256A2325760-UNF5/8UNF5/81.411114.512.19296.837527.9908802-7485
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427265A2325760-UNF7/16UNF7/161.279.98.204280.1687521.9964802-7486
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427281A2325760-UNF9/16UNF9/161.411112.910.896691.2812526.0096802-7488
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする