曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(貫通穴用) - プロトティップ

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質HSS-E-PM仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1742526923207-UNF10UNF104.167032802-695516
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742527823207-UNF1/4UNF1/45.978015802-695628
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742528723207-UNF3/8UNF3/88.51010024802-695720
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742529623207-UNF4UNF42.43.55648802-695810
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742530523207-UNF5UNF52.73.55644802-695910
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742532123207-UNF5/16UNF5/166.989024802-696018
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742533023207-UNF6UNF62.9545640802-696112
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742533923217-UNF10UNF104.167032802-696316
オープン
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742534823217-UNF1/4UNF1/45.578028802-696415
オープン
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742535723217-UNF3/8UNF3/88.51010024802-696520
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742536623217-UNF5UNF52.73.55644802-696610
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742537523217-UNF5/16UNF5/166.989024802-696718
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする