曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。) - プロトティップ

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17425445234104-UNF10802-7077700.7938UNFNo.104.1
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425461234104-UNF12802-7078800.9071UNFNo.124.6
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425470234104-UNF1/4802-7079800.9071UNF1/45.5
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425479234104-UNF3/8802-70801001.0583UNF3/88.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425488234104-UNF5/16802-7081901.0583UNF5/166.9
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425497234104-UNF8802-7083630.7056UNFNo.83.5
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする