プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
4H
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17424481
204089-EGM4
EGM4
0.7
4.6
6
70
16
802-6604
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424490
204089-EGM5
EGM5
0.8
5.65
6
80
15
802-6605
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424499
204089-EGM6
EGM6
1
6.85
8
90
18
802-6606
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424508
204089-EGM8
EGM8
1.25
9.05
10
100
20
802-6607
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください