プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(ANSI規格タップ)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
HSS-E-PM
精度
3B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17427220
A232079-STIUNF10
802-7478
50.8
STIUNF10
4.1
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427229
A232079-STIUNF1/4
802-7477
50.8
STIUNF1/4
5.5
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17427335
A232579-STIUNF3/8
802-7496
80.16875
STIUNF3/8
8.5
24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください