曜日別特売

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用) - プロトティップ

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
18種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1742483122207-UNC10802-6974HSS-E701.0583UNCNo.10
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742484022207-UNC1/4802-6975HSS-E801.27UNC1/4
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742484922207-UNC2802-6976HSS-E450.4536UNCNo.2
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742485822207-UNC3/8802-6977HSS-E1001.5875UNC3/8
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742486722207-UNC4802-6978HSS-E560.635UNCNo.4
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742487622207-UNC5802-6979HSS-E560.635UNCNo.5
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742488522207-UNC5/16802-6980HSS-E901.4111UNC5/16
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742490122207-UNC6802-6981HSS-E560.7938UNCNo.6
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742491022207-UNC8802-6982HSS-E630.7938UNCNo.8
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742491922217-UNC10802-6983HSS-E-PM701.0583UNCNo.10
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742492822217-UNC1/4802-6984HSS-E-PM801.27UNC1/4
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742493722217-UNC2802-6985HSS-E-PM450.4536UNCNo.2
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742494622217-UNC3/8802-6986HSS-E-PM1001.5875UNC3/8
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742495522217-UNC4802-6987HSS-E-PM560.635UNCNo.4
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742497122217-UNC5802-6988HSS-E-PM560.635UNCNo.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742498022217-UNC5/16802-6989HSS-E-PM901.4111UNC5/16
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742498922217-UNC6802-6990HSS-E-PM560.7938UNCNo.6
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
1742499822217-UNC8802-6991HSS-E-PM630.7938UNCNo.8
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする