HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) - プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。) - プロトティップ

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17425077224102-UNC10802-7010鋼、難削材701.0583UNCNo.10
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425086224102-UNC1/4802-7011HSS-E-PM801.27UNC1/4
オープン
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425095224102-UNC2802-7012HSS-E-PM450.4536UNCNo.2
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425111224102-UNC3802-7013HSS-E-PM500.5292UNCNo.3
オープン
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425120224102-UNC3/8802-7014HSS-E-PM1001.5875UNC3/8
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425129224102-UNC4802-7015HSS-E-PM560.635UNCNo.4
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425138224102-UNC5/16802-7016HSS-E-PM901.4111UNC5/16
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425147224102-UNC6802-7017HSS-E-PM560.7938UNCNo.6
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425156224102-UNC8802-7018HSS-E-PM630.7938UNCNo.8
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425165224104-UNC1/4825-9515鋼、難削材801.27UNC1/4
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425181224104-UNC2825-9516鋼、難削材450.4536UNCNo.2
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425190224104-UNC3/8825-9517鋼、難削材501.5875UNC3/8
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425199224104-UNC4825-9518鋼、難削材1000.635UNCNo.4
オープン
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425208224104-UNC5/16825-9520鋼、難削材901.4111UNC5/16
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425217224104-UNC6825-9521鋼、難削材560.7938UNCNo.6
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425226224104-UNC8825-9522鋼、難削材630.7938UNCNo.8
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする