プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
材質
hSS-E-PM
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.25
ねじ長さ(mm)
5
精度
6HX
シャンク径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17424596
20416-M1
802-6702
M1
0.75
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17424605
20416-M1.2
802-6703
M1.2
0.95
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください