プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17425506
234164-UNF10
UNFNo.10
0.7938
4.1
6
70
16
802-7095
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425515
234164-UNF1/4
UNF1/4
0.9071
5.5
7
80
15
802-7097
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425531
234164-UNF3/8
UNF3/8
1.0583
8.5
10
100
20
802-7098
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425540
234164-UNF5/16
UNF5/16
1.0583
6.9
8
90
18
802-7099
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425549
23416-UNF10
UNFNo.10
0.7938
4.1
6
70
16
802-7100
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425558
23416-UNF1/4
UNF1/4
0.9071
5.5
7
80
15
802-7102
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425567
23416-UNF3/8
UNF3/8
1.0583
8.5
10
100
20
802-7103
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425576
23416-UNF5/16
UNF5/16
1.0583
6.9
8
90
18
802-7104
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425585
23416-UNF6
UNFNo.6
0.635
2.95
4
56
12
802-7105
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください